Startseite

VIVALDI SRL - VILROUND7TF VIVALDI ULISSE_DIFF 6W/100V WHITE - ROUND7TF

KopierenKopieren
VIVALDI SRL - VILROUND7TF VIVALDI ULISSE_DIFF 6W/100V WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8051272183344

Artikelnummer

VILROUND7TF

Herstellernummer

ROUND7TF

Hersteller

VIL

Vivaldi Ulisse ROUND7TF.R 100V Diffusore rotondo, 2 vie da incasso, HI-FI, Frameless, con verniciatura personalizzata Woofer 7,5 cm Tweeter da 1,3 cm a cupola, magnete neodimio, membrana in titanio Potenza nominale 3/6W RMS - 12 Peak Tensione trasformatore 100V Risposta in frequenza 130-20000 Hz +-3dB Sensibilità 90 dB Angolo di dispersione 120° (V/O) Dimensioni (DxP) 116x90 mm Foro da incasso (D) 100 mm Peso 0,8 Kg Colore da indicare al momento dell'ordine fornendo il codice RAL (q.tà minima 10pz). Temperatura di lavoro da -20° a +65° Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile. Incasso su muratura: non adatto.