Startseite

VIVALDI SRL - VILROUND17TF VIVALDI EN54_DIFF 32W/100V WHITE - ROUND17TF

KopierenKopieren
VIVALDI SRL - VILROUND17TF VIVALDI EN54_DIFF 32W/100V WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8051272180145

Artikelnummer

VILROUND17TF

Herstellernummer

ROUND17TF

Hersteller

VIL

Diffusore HIFI, IP33, rotondo da incasso a soffitto fornito con fondello antifiamma, serie Frameless FILO MURO. Certificato EN60849 EN54-24 nr di certificazione 0068-CPR-059/2017. Struttura in acciaio con griglia di protezione. 2 vie da incasso. Woofer 16,5cm. Tweeter da 1,9 cm a cupola, in mylar, magnete al neodimio. Potenza nominale: 2/4/8/16/32W. 64W peak. Tensione trasformatore: 100V. Risposta in frequenza: 65-20000 Hz - 10dB. Sensibilità 86 dB. Max output level / full power 101 dB. Dimensioni diffusore (DxP) 284x155 mm. Foro da incasso (D) 262mm. Peso 2,9 Kg. Incasso: non servono accessori. Incasso su muratura: non adatto. Colore retina bianco RAL9016. Cabinet: ABS V0 griglia di protezione in metallo. Calotta in acciaio. Temperatura di lavoro da -20° a +65°.