Startseite

VIVALDI SRL - VILROUND16TL VIVALDI ULISSE_DIFF 10W/100V WHITE - ROUND16TL

KopierenKopieren
VIVALDI SRL - VILROUND16TL VIVALDI ULISSE_DIFF 10W/100V WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8051272180442

Artikelnummer

VILROUND16TL

Herstellernummer

ROUND16TL

Hersteller

VIL

Diffusore rotondo, 2 vie da incasso, HI-FI Woofer in fibra di vetro da 16,5 cm Tweeter da 2,5 cm orientabile Membrana in seta e alluminio Potenza nominale 2,5/5/10W RMS. 20W peak Tensione trasformatore 100V Risposta in frequenza 50-20000 Hz Sensibilità 89 dB Angolo di dispersione 120° (V/O) Dimensioni (DxP) 235x88 mm Foro da incasso (D) 195 mm Peso 1,5 Kg Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile. Incasso su muratura: tramite Vivaldi Ulisse SR16. Colore bianco RAL9016, verniciabile (vedi Vivaldi Ulisse ROUND16TL.R). Cabinet: ABS con griglia di protezione in metallo. Temperatura di lavoro da -10° a +65°.