Startseite

VIVALDI SRL - VILROUND16F VIVALDI GIOVE_DIFF 60W/8OHM WHITE - ROUND16F

KopierenKopieren
VIVALDI SRL - VILROUND16F VIVALDI GIOVE_DIFF 60W/8OHM WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8051272180084

Artikelnummer

VILROUND16F

Herstellernummer

ROUND16F

Hersteller

VIL

Diffusore rotondo, 2 vie da incasso, HI-FI, Frameless Woofer 16,5 cm Tweeter da 1,9 cm a cupola orientabile, in titanio, magnete al neodimio Potenza 60W RMS Potenza musicale 120W Amplificazione consigliata da 10 a 70 W RMS Impedenza 8 Ω Risposta in frequenza 60-20000 Hz Sensibilità 90 dB Angolo di dispersione 120° (V/O) Dimensioni (DxP) 227x87 mm Foro da incasso (D) 205 mm Peso 1,5 Kg Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile. Incasso su muratura: non adatto. Colore bianco RAL 9016, verniciabile (vedi Vivaldi Giove ROUND16F.R) Temperatura di lavoro da -20° a +65°