Startseite

VIVALDI SRL - VILROUND12T VIVALDI ULISSE_DIFF 6W/100V WHITE - ROUND12T

KopierenKopieren
VIVALDI SRL - VILROUND12T VIVALDI ULISSE_DIFF 6W/100V WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8051272183054

Artikelnummer

VILROUND12T

Herstellernummer

ROUND12T

Hersteller

VIL

Diffusore rotondo, 2 vie da incasso, Coax, HI-FI Altoparlante: 10 cm woofer. 1,3 cm tweeter in mylar Potenza nominale: 1,5/3/6/W. 12W peak. Tensione trasformatore 100V Risposta in frequenza 70-20000 Hz Sensibilità 86 dB Angolo di dispersione 120° (V/O) Dimensioni (DxP) 167x60 mm Foro da incasso (D) 140 mm Peso 0,8 Kg Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile. Incasso su muratura: non adatto. Colorebianco RAL9003, verniciabile (vedi Vivaldi Ulisse ROUND12T.R). Cabinet: ABS con griglia di protezione in metallo. Temperatura di lavoro da -20° a +65°.