Startseite

VIVALDI SRL - VILROUND12 VIVALDI GIOVE_DIFF 25W/8OHM WHITE - ROUND12

KopierenKopieren
VIVALDI SRL - VILROUND12 VIVALDI GIOVE_DIFF 25W/8OHM WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8051272180152

Artikelnummer

VILROUND12

Herstellernummer

ROUND12

Hersteller

VIL

Diffusore rotondo, 2 vie da incasso, HI-FI. Woofer coassiale da 10 cm Tweeter da 1,3 cm Membrana in mylar Potenza 25W RMS. Potenza musicale 50W. Amplificazione consigliata da 10 a 40 W RMS. Impedenza 8 Ω. Risposta in frequenza 70-20000 Hz. Sensibilità 86 dB. Angolo di dispersione: 120° (V/O). Dimensioni diffusore (DxP) 167x60 mm. Foro da incasso (D) 140 mm. Peso 0,7 Kg. Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile. Incasso su muratura: non adatto. Colore bianco RAL9003, verniciabile (vedi Vivaldi Giove ROUND12.R). Cabinet: ABS con griglia di protezione in metallo. Temperatura di lavoro da -20° a +65°.