VIVALDI SRL - VILPS20BIDI VIVALDI EN54_DIF PROIET BIDI 20W/100V IP - PS20BIDI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8051272182934
Artikelnummer
VILPS20BIDI
Herstellernummer
PS20BIDI
Hersteller
VIL
Proiettore di suono per ambienti interni o esterni (anche per esposizione al cloro) certificato EN60849 EN54-24 nr di certificazione 0068-CPR-017/2016. Protezione IP65, waterproof. Fornito con staffa per fissaggio a parete. 2x altoparlante coax da13,5cm. Ingresso 100V. Potenza nominale a 100V 2,5/5/10/20W RMS. 40W peak. Risposta in frequenza 100-19000 Hz -10dB. Sensibilità 94dB. Max output level / full power 102 dB. Dispersione 118°(V/O) 2KHz. Dimensioni senza staffa (LxHxP) 151x150x218 mm. Dimensioni con staffa con morsetto (LxHxP) 151x210x218 mm. Peso 3,4 Kg. Colore bianco RAL9016. Cabinet: alluminio verniciato retina in metallo. Temperatura di lavoro da -20° a +70°.


