Startseite

VIVALDI SRL - VILGREEN16T VIVALDI ULISSE_DIFF 32W/100V 60W/8OHM - GREEN16T

KopierenKopieren
VIVALDI SRL - VILGREEN16T VIVALDI ULISSE_DIFF 32W/100V 60W/8OHM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8051272184013

Artikelnummer

VILGREEN16T

Herstellernummer

GREEN16T

Hersteller

VIL

Diffusore, 2 vie coax, Hi-Fi, da giardino IP56* waterproof.Woofer: 16,5 cm in polipropilene.Tweeter: 3 cm in titanio magnete neodimioPotenza nominale a 100V: 2/4/8/16/32W RMS. 64 peak.Potenza nominale a 70V: 2/4/8/16/32W RMS. 64 peak.Potenza 8?: 60W RMS,120W musicali.Amplificazione consigliata: da 10 a 100W RMSImpedenza: 70V/100V - 8? selezionabileRisposta in frequenza 55-20000 Hz.Sensibilità: 90dB. Max 105dB 1W/1mt.Dimensioni (DxH) 365x409 mm.Peso 3 Kg.Colore verde.Cabinet: polipropilene UV.Grado di protezione: IP56Angolo di dispersione: 360°(O)x40°(V).Temperatura di lavoro da -20° a +60°.* grado di protezione IP56: Protezione controla polvere (taleda non interferire con ilfunzionamento del diffusore), colonna d’acqua, flusso d’aria paria 80 volte il volume della custodia.Protetto controforti gettid'acqua daqualsiasidirezione eacqua di mare.Depressione atmosferica 200mm.