Startseite

VIVALDI SRL - VILGIADA213HP.R VIVALDI GIOVE_DIFF 120W 8OHM VERNICIATO - GIADA213HP.R

KopierenKopieren
VIVALDI SRL - VILGIADA213HP.R VIVALDI GIOVE_DIFF 120W 8OHM VERNICIATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8051272182484

Artikelnummer

VILGIADA213HP.R

Herstellernummer

GIADA213HP.R

Hersteller

VIL

Diffusore TOP CLASS, rettangolare, 3 vie da incasso a controsoffitto o parete,HI-FI,con verniciatura personalizzata.Ideale per sistemi Home Cinema (particolarmente indicato come canale centrale) o diffusioni sonore di alta qualità.Woofer 2x13 cm in kevlarTweeter da 2x2,5 cm orientabile (in casi di installazioni su posizioni non ottimali permette di dare direttività alle alte frequenze non penalizzando la qualità dell'ascolto)Medio 8 cm Kevlar.Membrana in seta e titanioPotenza 120W RMSPotenza musicale 240WAmplificazione consigliata da 10 a 150 W RMSImpedenza 4-8 ? selezionabileRisposta in frequenza 45-22000 HzSensibilità 91 dBAngolo di dispersione 120° (V/O)Dimensioni (LxHxP) 357x255x84 mmForo da incasso (LxH) 330x225 mmPeso 5 KgIncasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile.Incasso su muratura:tramite scatola da incasso Vivaldi Ulisse SR3, Vivaldi Ulisse SR3PLUS.Incasso a filo muro:tramite Vivaldi Ulisse SR3FM.Incasso a filo cartongesso:tramite Vivaldi Ulisse SR3FC.Colore: a scelta.Cabinet: ABS con griglia di protezione in metallo.Temperatura di lavoro da -20° a +65°.