Startseite

VIVALDI SRL - VILGIADA16F.R VIVALDI GIOVE_DIFF 60W 8OHM VERNICIATO - GIADA16F.R

KopierenKopieren
VIVALDI SRL - VILGIADA16F.R VIVALDI GIOVE_DIFF 60W 8OHM VERNICIATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8051272182224

Artikelnummer

VILGIADA16F.R

Herstellernummer

GIADA16F.R

Hersteller

VIL

Diffusore rettangolare, 2 vie da incasso, HI-FI, Frameless,con verniciatura personalizzataWoofer 16,5 cm - Tweeter da 2,5 cm a cupola,in seta, magnete neodimio.Potenza 60W RMSPotenza musicale 120WAmplificazione consigliata da 10 a 70 W RMSImpedenza 8 ?Risposta in frequenza 60-20000 Hz - Sensibilità 90 dBAngolo di dispersione 120° (V/O)Dimensioni (LxHxP) 205x300x86 mmForo da incasso (LxH) 186x280 mmPeso 1,6 KgColore da indicare al momento dell'ordine fornendo il codice RAL (q.tà minima 10pz).Temperatura di lavoro da -20° a +65°Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili:non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile.Incasso su muratura:tramite Vivaldi Ulisse SR2