Startseite

VIMAR SPA - VIWZSEM SEMAFORO ROSSOVERDE 230V ROTAZIONE 200° - ZSEM

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWZSEM SEMAFORO ROSSOVERDE 230V ROTAZIONE 200°

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406178114

Artikelnummer

VIWZSEM

Herstellernummer

ZSEM

Hersteller

VIW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Farbe:

sonstige

Semaforo rosso-verde 230 V~, angolo di rotazione 200°, completo di staffa di fissaggio a parete. Fornito con 2 lampadine 70 W a lunga durata

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie