Startseite

VIMAR SPA - VIWZSEM/L24 SEMAFORO 2 LED ROSSO-VERDE CON STAFFA - ZSEM/L24

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWZSEM/L24 SEMAFORO 2 LED ROSSO-VERDE CON STAFFA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406216472

Artikelnummer

VIWZSEM/L24

Herstellernummer

ZSEM/L24

Hersteller

VIW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Farbe:

sonstige

Semaforo rosso-verde 24 Vdc/ac, angolo di rotazione 200°, completo di staffa di fissaggio a parete, fornito con 2 lampadine 3 W ciascuna a lunga durata

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie