VIMAR SPA - VIWV71706 SCATOLA INCASSO 6-7M P/LEGGERE AZZURRO - V71706

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 7
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8007352425767
Artikelnummer
VIWV71706
Herstellernummer
V71706
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
7
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Mit Abdeckrahmen:
nein
Transparent:
nein
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
50 mm


