VIMAR SPA - VIWV71630 COPERCHIO PER V71320 E V71720 - V71630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 0 mm
Länge - 179 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge - 143 mm
Breite - 220 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite - 199 mm
Packung
1 ST
EAN
8007352274983
Artikelnummer
VIWV71630
Herstellernummer
V71630
Hersteller
VIW
Durchmesser:
0 mm
Länge:
179 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge:
143 mm
Breite:
220 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
199 mm
Tiefe:
3 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Ausführung:
Blinddeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
ja
Plombierbar:
nein



