Startseite

VIMAR SPA - VIWV71321 SCATOLA INCASSO RETTANG. 18-21M AZZURRO - V71321

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 21

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352117211

Artikelnummer

VIWV71321

Herstellernummer

V71321

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

21

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

blau

Mit Abdeckrahmen:

nein

Transparent:

nein

Scatola da incasso rettangolare 18/21 moduli (GW 650 °C), per pareti in muratura, azzurro