Startseite

VIMAR SPA - VIWV71320 SCATOLA INCASSO RETTANG. 12-14M AZZURRO - V71320

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 14

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352117198

Artikelnummer

VIWV71320

Herstellernummer

V71320

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

14

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

blau

Transparent:

nein

Mit Abdeckrahmen:

nein

Scatola da incasso rettangolare 12/14 moduli (GW 650 °C), per pareti in muratura, azzurro