Startseite

VIMAR SPA - VIWV71306.AU SCATOLA INCASSO RETTANG. 6-7M NERO - V71306.AU

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 48 ST

EAN

8007352080812

Artikelnummer

VIWV71306.AU

Herstellernummer

V71306.AU

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

6

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Mit Abdeckrahmen:

nein

Scatola da incasso rettangolare unificata 6/7 moduli (GW 960 °C), per pareti in muratura, nero