Startseite

VIMAR SPA - VIWV71303.AU SCATOLA INCASSO RETTANG.AUTOEST. 3M NERO - V71303.AU

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352080720

Artikelnummer

VIWV71303.AU

Herstellernummer

V71303.AU

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Mit Abdeckrahmen:

nein

Transparent:

nein

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

49.8 mm

Scatola da incasso rettangolare unificata 3 moduli (GW 960 °C), per pareti in muratura, nero