Startseite

VIMAR SPA - VIWV55003 SCATOLA DERIVAZIONE IP44 80X80X40MM - V55003

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWV55003 SCATOLA DERIVAZIONE IP44 80X80X40MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - 20/25 mm

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 54 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352077003

Artikelnummer

VIWV55003

Herstellernummer

V55003

Hersteller

VIW

Form:

quadratisch

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Schutzart (IP):

IP44

Max. Leiterquerschnitt:

0 mm²

Montage im Erdreich:

nein

Anzahl der Einführungen:

6

Montage unter Wasser:

nein

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

nein

Länge:

80 mm

Breite:

103 mm

Tiefe:

44 mm

Durchmesser:

0 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

Stufenmembran abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Transparenter Deckel:

nein

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Deckelbefestigung:

geschraubt

Vergießbar:

nein

Ausführung:

Verbindungskasten

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

450 V

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Einsatztemperatur:

0...60 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Scatola di derivazione da parete IP44, con passacavi, coperchio a scatto, grigio RAL 7035. Dimensioni 80x80x40 mm