VIMAR SPA - VIWV54420.01 TORRETTA A SCOMPARSA 20M COPERCHIO INOX - V54420.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Deckel - rechteckig
Anzahl der Einführungen - 16
Anzahl der Gerätebecher - 1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE) - 0
Packung
1 ST
Ausführung Deckel:
rechteckig
Anzahl der Einführungen:
16
Anzahl der Gerätebecher:
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Mit Kabelauslass im Deckel:
ja
Verriegelbarer Deckel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Werkstoff des Deckels:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Deckel:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung Deckel:
unbehandelt
Mit Bodenbelagaussparung:
nein
Bodenbelagsschutzrahmen:
ja
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7021
Geeignet für Inneneinsatz:
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Unterflurkanal:
ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
nein
Geeignet für Böden in Computerräumen:
ja
Geeignet für Nasspflege:
ja
Außenbreite:
310.4 mm
Außenlänge:
305.4 mm
Länge Einbaumaß:
279.8 mm
Breite Einbaumaß:
284.8 mm
Min. Einbautiefe:
101 mm