Startseite

VIMAR SPA - VIWSW24.T SCHEDA COMANDO DIP 24V BATTENTI - SW24.T

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWSW24.T SCHEDA COMANDO DIP 24V BATTENTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406306883

Artikelnummer

VIWSW24.T

Herstellernummer

SW24.T

Hersteller

VIW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

Farbe:

sonstige

Scheda di comando a Dip-Switch e trimmer con ricevitore radio 433 MHz incorporato per automazioni 24 V battenti