Startseite

VIMAR SPA - VIWRS17.P SCHEDA SWITCH. COMANDO 24V EKKO 204D - RS17.P

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWRS17.P SCHEDA SWITCH. COMANDO 24V EKKO 204D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406288684

Artikelnummer

VIWRS17.P

Herstellernummer

RS17.P

Hersteller

VIW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

Farbe:

sonstige

Scheda elettronica di comando a trimmer e dip-switch per automazioni battenti 24 V EKKO 204D, con ricevitore radio 433 MHz, carica batterie incorporato, alimentazione switching 100 - 240 V 50/60 Hz