Startseite

VIMAR SPA - VIWRS10 SCHEDA COMANDO DISPLAY 230V ATTUAT. ACTO - RS10

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWRS10 SCHEDA COMANDO DISPLAY 230V ATTUAT. ACTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406228420

Artikelnummer

VIWRS10

Herstellernummer

RS10

Hersteller

VIW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

Farbe:

sonstige

Scheda elettronica di comando a display con ricevitore radio 433 MHz incorporati per automazioni scorrevoli 230 V~ per attuatori ACTO

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie