Startseite

VIMAR SPA - VIWRS01 SCHEDA COMANDO 12V ATTUATORI ACTO - RS01

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWRS01 SCHEDA COMANDO 12V ATTUATORI ACTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406228338

Artikelnummer

VIWRS01

Herstellernummer

RS01

Hersteller

VIW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

Farbe:

sonstige

Scheda elettronica di comando con ricevitore radio 433 MHz incorporato per automazioni scorrevoli 12 V per attuatori ACTO

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie