Startseite

VIMAR SPA - VIWRI.00310.B ADATTATORE MULT. S11 + 3P11 BIANCO - RI.00310.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWRI.00310.B ADATTATORE MULT. S11 + 3P11 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - kompakt

  • Mit Stecker für AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (Typ I) - nein

  • Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (Schutzkontakt CEE 7/4, Typ F) - nein

  • Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E) - nein

  • Mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352452480

Artikelnummer

VIWRI.00310.B

Herstellernummer

RI.00310.B

Hersteller

VIW

Ausführung:

kompakt

Mit Stecker für AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (Typ I):

nein

Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (Schutzkontakt CEE 7/4, Typ F):

nein

Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E):

nein

Mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G):

nein

Mit Stecker für IT (S/P 11):

ja

Mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L):

nein

Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 1-15) (Typ A):

nein

Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 5-15) (Typ B):

nein

Art der Buchse:

IT (S/P 11)

Anzahl der USB-Ports:

0

Farbe:

weiß

Nennspannung:

230...230.01 V

Nennstrom:

0...10 A

Adattatore multiplo salvaspazio SICURY 250 V~, bianco - max 1500 W, spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11, tre prese 2P+T 10 A standard italiano tipo P11