VIMAR SPA - VIWR682R 2 REL PER SERVIZI AUSILIARI INDIPEND. - R682R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Innenstation
Montageart - Aufputz
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406175151
Artikelnummer
VIWR682R
Herstellernummer
R682R
Hersteller
VIW
Geeignet für:
Innenstation
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Ricambio dispositivo con 2 relè normalmente aperti 3 A 230 V~ temporizzati per l’attivazione di 2 servizi ausiliari indipendenti (tipo luce scale) da utilizzare nei Videokit Due Fili, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm


