VIMAR SPA - VIWR21511.1.BN TOUCHSCREEN DOMOTICO 4,3 FULLFLAT NEUTRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Andere Bussysteme - ohne
Funk bidirektional - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Eikon EVO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352617575
Artikelnummer
VIWR21511.1.BN
Herstellernummer
R21511.1.BN
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Zusammenstellung:
sonstige
Ausführung:
Melde- und Bedientableau
Montageart:
Unterputz
Bezeichnungsfeld:
ja
Touchfunktion:
ja
Weitere Schnittstellen:
sonstige
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9002
Schutzart (IP):
IP40


