Startseite

VIMAR SPA - VIWR21511.1.B TOUCHSCREEN DOMOTICO 4,3 FULLFLAT BIANCO

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWR21511.1.B TOUCHSCREEN DOMOTICO 4,3 FULLFLAT BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Funk bidirektional - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352617582

Artikelnummer

VIWR21511.1.B

Herstellernummer

R21511.1.B

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Zusammenstellung:

sonstige

Ausführung:

Melde- und Bedientableau

Montageart:

Unterputz

Bezeichnungsfeld:

ja

Touchfunktion:

ja

Weitere Schnittstellen:

sonstige

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Schutzart (IP):

IP40

Ricambio touch screen a colori 4,3 in Full Flat per controllo e comando domotica, 1 ingresso per sensore di temperatura, completo di supporto per installazione in scatole 8 moduli, da completare con placche Eikon Evo, Eikon, Arké o Plana, bianco