Startseite

VIMAR SPA - VIWR21509.N CENTRALE TOUCH SCREEN 3M NEXT

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWR21509.N CENTRALE TOUCH SCREEN 3M NEXT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Funk bidirektional - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352617599

Artikelnummer

VIWR21509.N

Herstellernummer

R21509.N

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

Melde- und Bedientableau

Montageart:

Unterputz

Bezeichnungsfeld:

ja

Touchfunktion:

ja

Weitere Schnittstellen:

sonstige

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

Silber

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Schutzart (IP):

IP40

Ricambio centrale di controllo e configurazione domotica, touch screen monocromatico, 1 ingresso per sensore di temperatura, fornita con accessorio V51923 per installazione su guida DIN (60715 TH35), Next - 3 moduli. Completa di connettore per programmazione frontale RJ45, cavo ed accessorio V51921 per installazione su guida DIN (60715 TH35)