Startseite

VIMAR SPA - VIWR20531.0 TASTO 1M PERS. PULSANTI SEMPLICI GRIGIO - R20531.0

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWR20531.0 TASTO 1M PERS. PULSANTI SEMPLICI GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352619289

Artikelnummer

VIWR20531.0

Herstellernummer

R20531.0

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7024

Transparent:

nein

Ricambio tasto intercambiabile 1 modulo neutro, per pulsanti semplici, personalizzabile su richiesta, grigio