VIMAR SPA - VIWR19840 COMANDO QUATTRO PULSANTI KNX - R19840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Funk bidirektional - nein
Montageart - Unterputz
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352617728
Artikelnummer
VIWR19840
Herstellernummer
R19840
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Breite in Teilungseinheiten:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Transparent:
nein
Mit Busankopplung:
ja


