Startseite

VIMAR SPA - VIWR19516.B RICEVITORE PER TELECOMANDO IR BIANCO

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWR19516.B RICEVITORE PER TELECOMANDO IR BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Funk bidirektional - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352617292

Artikelnummer

VIWR19516.B

Herstellernummer

R19516.B

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Breite in Teilungseinheiten:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Ricambio ricevitore per telecomando ad infrarossi, bianco - 2 moduli