Startseite

VIMAR SPA - VIWR14531.SL TASTO 1M NEUTRO PULSANTI SEMPLICI SILVER - R14531.SL

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWR14531.SL TASTO 1M NEUTRO PULSANTI SEMPLICI SILVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352618558

Artikelnummer

VIWR14531.SL

Herstellernummer

R14531.SL

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

Silber

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

nein

Ricambio tasto intercambiabile 1 modulo neutro, per pulsanti semplici, Silver