Startseite

VIMAR SPA - VIWR14515 INTERFACCIA COMANDI TRADIZIONALI BIANCO

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWR14515 INTERFACCIA COMANDI TRADIZIONALI BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Funk bidirektional - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352615977

Artikelnummer

VIWR14515

Herstellernummer

R14515

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Breite in Teilungseinheiten:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Ricambio interfaccia per comandi tradizionali 230 V~ o 12-24 Va.c./d.c., bianco - 2 moduli