VIMAR SPA - VIWR01965 MODULO BY-ME PER VIDEOCITOFONO DUE FILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem Funkbus - nein
Andere Bussysteme - sonstige
Funk bidirektional - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352615656
Artikelnummer
VIWR01965
Herstellernummer
R01965
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Schutzart (IP):
IP20