Startseite

VIMAR SPA - VIWR01942 COMUNICATORE TELEFONICO GSM-BUS - R01942

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWR01942 COMUNICATORE TELEFONICO GSM-BUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Netzteil - nein

  • Analog-Anschluss - nein

  • Funk-Ersatzweg (GSM) - ja

  • X.31/X.25 - nein

  • Sprachübertragung (AWAG) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352615915

Artikelnummer

VIWR01942

Herstellernummer

R01942

Hersteller

VIW

Mit Netzteil:

nein

Analog-Anschluss:

nein

Funk-Ersatzweg (GSM):

ja

X.31/X.25:

nein

Sprachübertragung (AWAG):

nein

Digitalübertragung (AWUG):

ja

Mit Gehäuse:

ja

Ricambio comunicatore telefonico GSM con collegamento diretto al Bus, domotica By-me, invio e ricezione SMS, invio messaggi vocali di allarme, alimentazione 12-24 V~ 50-60 Hz o 12-30 Vd.c. (SELV), installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 6 moduli da 17,5 mm