VIMAR SPA - VIWR01870 Ricambio regolatore MASTER 230V univers.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - sonstige
Andere Bussysteme - sonstige
Anzahl der Ausgänge - 1
Packung
1 ST
EAN
8007352648616
Artikelnummer
VIWR01870
Herstellernummer
R01870
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
nein
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
sonstige
Andere Bussysteme:
sonstige
Anzahl der Ausgänge:
1
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Ausgangsleistung:
40...500 W
Mit Busankopplung:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Lastart:
universal und LED Retrofit
Busmodul abnehmbar:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannung:
230...230.01 V
Leistungszusatz verwendbar:
nein
Parallel-Betrieb möglich:
nein
Frequenz:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP20