Startseite

VIMAR SPA - VIWR01846 Interfaccia app. emergenza con By-me

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWR01846 Interfaccia app. emergenza con By-me

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Funk bidirektional - nein

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352617766

Artikelnummer

VIWR01846

Herstellernummer

R01846

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Mit LED-Anzeige:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7024

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Ricambio interfaccia per la gestione delle lampade di emergenza mediante Bus By-me