Startseite

VIMAR SPA - VIWEZS25 BORDO SENSIBILE DI SICUREZZA 8K2 2,5M - EZS25

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWEZS25 BORDO SENSIBILE DI SICUREZZA 8K2 2,5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406260048

Artikelnummer

VIWEZS25

Herstellernummer

EZS25

Hersteller

VIW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Farbe:

sonstige

Bordo sensibile di sicurezza bilanciato 8k2 conforme alla EN 12978, larghezza 37 mm, profondità 61 mm, lunghezza 2,5 m

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie