VIMAR SPA - VIWEV45S80 MOTORE TUBOLARE 230V TAPPARELLE 80KG - EV45S80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 45 mm
Elektronische Laufwegüberwachung - nein
Max. Rollladengewicht - 80 kg
Art der Endschalter - mechanisch
Länge - 564 mm
Packung
1 ST
EAN
8007352668898
Artikelnummer
VIWEV45S80
Herstellernummer
EV45S80
Hersteller
VIW
Außendurchmesser:
45 mm
Elektronische Laufwegüberwachung:
nein
Max. Rollladengewicht:
80 kg
Art der Endschalter:
mechanisch
Länge:
564 mm
Drehmoment:
40 Nm
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
nein
Backjump:
nein
Elektronische Hinderniserkennung:
nein
Mit Mitnehmer:
ja
Mit Adapter für Welle:
ja