VIMAR SPA - VIWEK06 KIT EKKO 300D LINEARE 24V 3M 300KG - EK06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 3000 mm
Antriebsprinzip - elektromechanisch
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 800 kg
Endabschaltung - interne Endschalter
Packung
1 ST
EAN
8013406227911
Artikelnummer
VIWEK06
Herstellernummer
EK06
Hersteller
VIW
Ausführung:
2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
3000 mm
Antriebsprinzip:
elektromechanisch
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
800 kg
Endabschaltung:
interne Endschalter
Stromart:
DC
Motor-Spannung:
24 V
Frequenz des Funkempfängers:
433 MHz
Mit Handsender:
ja
Mit Motorsteuerung:
ja
Mit Pfostenbeschlag:
ja
Mit Torbeschlag:
ja
Mit Schlüsseltaster:
ja
Mit Funkempfänger:
ja