Startseite

VIMAR SPA - VIWEIM2.24 HIDDY 350D ATTUATORE INTERRATO 24V 3,5M - EIM2.24

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWEIM2.24 HIDDY 350D ATTUATORE INTERRATO 24V 3,5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 2-flügelig

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 3500 mm

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 400 kg

  • Endabschaltung - Toranschlag

  • Stromart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406305145

Artikelnummer

VIWEIM2.24

Herstellernummer

EIM2.24

Hersteller

VIW

Ausführung:

2-flügelig

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

3500 mm

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

400 kg

Endabschaltung:

Toranschlag

Stromart:

DC

Motor-Spannung:

24 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

nein

Mit Schlüsseltaster:

nein

Mit Funkempfänger:

nein

HIDDY 350D attuatore interrato elettromeccanico irreversibile 24 V per ante battenti fino a 3,5 m 200 kg per uso terziario e industriale. Completo di 6 m di cavo