VIMAR SPA - VIWEIM1 ATTUATORE HIDDY 200D INTER. 24V 2M 200KG - EIM1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2000 mm
Antriebsprinzip - elektromechanisch
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 200 kg
Endabschaltung - interne Endschalter
Packung
1 ST
EAN
8013406228192
Artikelnummer
VIWEIM1
Herstellernummer
EIM1
Hersteller
VIW
Ausführung:
1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
2000 mm
Antriebsprinzip:
elektromechanisch
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
200 kg
Endabschaltung:
interne Endschalter
Stromart:
DC
Motor-Spannung:
24 V
Softlauf:
ja
Automatischer Zulauf:
ja
Mit Handsender:
ja
Mit Motorsteuerung:
nein
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
nein
Mit Schlüsseltaster:
nein
Mit Funkempfänger:
nein
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie