VIMAR SPA - VIWEG30/N ATTUATORE CATENA 230V FINESTRE 300N NERO - EG30/N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stoßkraft - 300 N
Max. Öffnungsweite - 380 mm
Schutzart (IP) - IP30
Gehäuse - sonstige
Stromaufnahme - 0.22 A
Packung
1 ST
EAN
8013406205483
Artikelnummer
VIWEG30/N
Herstellernummer
EG30/N
Hersteller
VIW
Stoßkraft:
300 N
Max. Öffnungsweite:
380 mm
Schutzart (IP):
IP30
Gehäuse:
sonstige
Stromaufnahme:
0.22 A
Anschlussspannung:
230 V
Breite:
335 mm
Höhe:
101 mm
Länge:
49 mm
Attuatore a doppia catena articolata 230 V~ per motorizzazione finestre, carico massimo 300 N, corsa selezionabile 200 o 380 mm, completo di supporto ed accessori per apertura a vasistas, a sporgere e cupole, nero