Startseite

VIMAR SPA - VIWECA5 CENTRALE COMANDO 24V PER ATTUATORI EKKO - ECA5

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWECA5 CENTRALE COMANDO 24V PER ATTUATORI EKKO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406228321

Artikelnummer

VIWECA5

Herstellernummer

ECA5

Hersteller

VIW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Farbe:

sonstige

Centrale di comando a dip/trimmer con ricevitore radio 433 MHz incorporato per automazioni battenti 24 V per attuatori EKKO/HIDDY

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie