VIMAR SPA - VIWEAM3 EKKO 400D ATTUATORE LINEARE 24V 4M 250KG - EAM3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 4000 mm
Antriebsprinzip - elektromechanisch
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 550 kg
Endabschaltung - interne Endschalter
Packung
1 ST
EAN
8013406228147
Artikelnummer
VIWEAM3
Herstellernummer
EAM3
Hersteller
VIW
Ausführung:
1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
4000 mm
Antriebsprinzip:
elektromechanisch
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
550 kg
Endabschaltung:
interne Endschalter
Stromart:
DC
Motor-Spannung:
24 V
Softlauf:
ja
Automatischer Zulauf:
ja
Mit Handsender:
ja
Mit Motorsteuerung:
nein
Mit Pfostenbeschlag:
ja
Mit Torbeschlag:
ja
Mit Schlüsseltaster:
nein
Mit Funkempfänger:
nein