Startseite

VIMAR SPA - VIW6A40 BASE DA TAVOLO PER CITOFONI BIANCO - 6A40

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW6A40 BASE DA TAVOLO PER CITOFONI BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - Tischgerät

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406160935

Artikelnummer

VIW6A40

Herstellernummer

6A40

Hersteller

VIW

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

Tischgerät

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Base da tavolo per citofoni con 2 m di cavo a 16 conduttori con presa e spina estraibile, bianco