Startseite

VIMAR SPA - VIW6931 UNIT DUE FILI PER TARGA AUDIO

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW6931 UNIT  DUE FILI PER TARGA AUDIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2

  • Mit Tag-/Nachtfunktion - nein

  • Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen) - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406197481

Artikelnummer

VIW6931

Herstellernummer

6931

Hersteller

VIW

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

Bus-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Farbe:

sonstige

Unità elettronica Due Fili per targa audio, fino a 200 posti interni, per placche 1200, 1300, 3300, 8000, 8100, Patavium e portalettere 2550/x, può funzionare singolarmente, come targa master, senza la presenza di altre targhe elettroniche, si possono collegare fino a 2 pulsanti di chiamata della targa, per un numero maggiore di pulsanti, usare i moduli supplementari 8051, 8052, 8053, 8054 nelle targhe 8000, o il modulo 693P negli altri modelli di targhe