Startseite

VIMAR SPA - VIW6611 VIDEOCITOFONO DUEFILIPLUS INTERC. BIANCO

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW6611 VIDEOCITOFONO DUEFILIPLUS INTERC. BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - weiß

  • Bedienung Türöffner - ja

  • Rufunterscheidung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406188182

Artikelnummer

VIW6611

Herstellernummer

6611

Hersteller

VIW

Montageart:

Unterputz

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Bedienung Türöffner:

ja

Rufunterscheidung:

ja

Lautstärkeregelung:

ja

Breite:

139 mm

Höhe:

141 mm

Tiefe:

45 mm

Videocitofono vivavoce bicanale da incasso per sistema Due Fili con schermo a colori TFT LCD 3,5 in, non brandeggiabile, munito di 6 pulsanti supplementari programmabili, oltre agli altri 8 base, per chiamate intercomunicanti o servizi ausiliari, installazione in scatola 6149, bianco