Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR SPA - VIW46KIT.2812E KIT IP 8 CANALI TLC 5 MPX VF H.265 - 46KIT.2812E

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW46KIT.2812E KIT IP 8 CANALI TLC 5 MPX VF H.265

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kameras - 1

  • Bildsystem - PAL

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

  • Integrierte Spannungsversorgung für Kamera - ja

  • Übertragungstechnik - TCP/IP

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Elvox TVCC

EAN

8007352667266

Artikelnummer

VIW46KIT.2812E

Herstellernummer

46KIT.2812E

Hersteller

VIW

Anzahl der Kameras:

1

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Integrierte Spannungsversorgung für Kamera:

ja

Übertragungstechnik:

TCP/IP

Ausführung des Speichermediums:

Festplatte

Max. Anzahl der Videoeingänge:

8

Kit TVCC costituito da: 1 NVR a 8 canali, compressione H.265, registrazione 8ch@6Mpx Real Time, switch PoE 8 porte integrato, controllo e visione remota, connessione remota con QRCODE, HDD professionale da 1 TB, configurazione Plug&Play, 2 telecamere Day& Night a colori, 5 Mpx, filtro IR meccanico, con obiettivo varifocale motorizzato da 2,8-12 mm (art. 4621.2812EMS), 1 cartello “Area Videosorvegliata” (art. 46927.001)